US1060 インパクト ソケット 1-1/2(38.1) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75264542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト ソケット 1-1/2(38.1)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
二面幅(mm)60
内容量1個注文コード75264542品番US1060
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]二面幅(mm)60材質SCM435サイズ1-1/2(38.1)x60mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする