※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト ロングソケット 1/2(12.7)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
二面幅(mm)
24
10
12
13
14
17
19
21
22
23
24
26
27
30
32
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75264865
品番
USL0424
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
24
材質
SCM435
サイズ
1/2(12.7)x24mm
RoHS指令(10物質対応)
対応