※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト ロングソケット 1/2(12.7)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
二面幅(mm)
27
10
12
13
14
17
19
21
22
23
24
26
27
30
32
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75264883
品番
USL0427
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(mm)
27
材質
SCM435
サイズ
1/2(12.7)x27mm
RoHS指令(10物質対応)
対応