曜日別特売
USL0432 インパクト ロングソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75264901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト ロングソケット 1/2(12.7)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
二面幅(mm)32
内容量1個注文コード75264901品番USL0432
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅(mm)32材質SCM435サイズ1/2(12.7)x32mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする