※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト ロングソケット 3/4(19.0)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
二面幅(mm)
38
19
21
22
23
24
26
27
30
32
35
36
38
41
46
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75265023
品番
USL0638
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
二面幅(mm)
38
材質
SCM435
サイズ
3/4(19.0)x38mm
RoHS指令(10物質対応)
対応