曜日別特売

JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅75mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本全長(m)7注文コード75265061品番MW-1D 75-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

JIS B 8818規格品(※2m以上のサイズのみ)

トラスコ品番567-7387等級3等全長(m)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする