曜日別特売
USL0855 インパクト ロングソケット 1”(25.4) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75265215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト ロングソケット 1”(25.4)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
二面幅(mm)55
内容量1個注文コード75265215品番USL0855
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])25.4[1]二面幅(mm)55材質SCM435サイズ1”(25.4)x55mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75265172
2016-08-14
用途: タイヤ交換
農・林・水産業

まともな製品です。普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする