ヒマラヤ化学
買い物かご ”フェアリーバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
ディープピンク
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
75267739
品番
158028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フラワーイメージのデザインがエレガントな印象を演出します。
用途
小物収納や、買い物かごとして。
トラスコ品番
340-2737
色
アイボリー
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
270
外寸法・間口(mm)
380
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません