曜日別特売
158066 買い物かご ”フェアリーバスケット ヒマラヤ化学 75267748

買い物かご ”フェアリーバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1箱(24個)注文コード75267748品番158066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

フラワーイメージのデザインがエレガントな印象を演出します。

用途
小物収納や、買い物かごとして。
トラスコ品番
340-2743
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
270
外寸法・間口(mm)
380

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする