131355 刈払機用替刃 浅香工業 75267857

131355 刈払機用替刃 浅香工業 75267857
131355 刈払機用替刃 浅香工業 75267857

刈払機用替刃

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)420
内容量1枚注文コード75267857品番131355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

草刈り機用替刃

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質SK-85全長(mm)255質量(g)420刃数(p)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75267832
2021-07-11
用途: 畑の草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

石に当たると刃がかけますが、裏表反対に付け替えて使用でき、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75267832
2020-09-21
用途: 草刈り
井上光司商店農・林・水産業

個人的にこの刃のシャープな切れ味が好き。まあ、四枚刃のサガでフルで2日も使えば切れ味が落ちてグラインダーで研磨。また切れ味が落ちたころには刃先が丸くなってしまい、ひっくり返して使用、という感じだけど、この刃の軽さと切れ味はすばらしい。

1が参考にしています
対象商品 : 75267857
2019-08-05
用途: 工場周りの除草
CRAZY HORSE Motor Cycles

チップソーと違いとても「軽い」。
だから疲れが全然違う。
特に細くて柔らかい草には効果絶大!
チップ付きのむしってなぎ倒すと違い、包丁ですぱっと切る感じ。
夏の暑い時期に、芝生を切ったらすぐに解ります。
鈍ったら裏返し。
グラインダーで砥ぎ直し何度でも使えるし、リーズナブルです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする