曜日別特売
770 金象印 強靱ショベル 丸 P柄 浅香工業 75268033

770 金象印 強靱ショベル 丸 P柄 浅香工業 75268033
770 金象印 強靱ショベル 丸 P柄 浅香工業 75268033

金象印 強靱ショベル 丸 P柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード75268033品番770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

板厚を厚くした強力な作業用ショベル。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途
造園作業など
土木や造園などハードな使用に適します
全長(mm)970質量(kg)1.8材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292柄厚さ(mm)1.2肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする