小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75268421品番FV50-606E
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
左開きへの変更も可能です。
側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。
背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。

用途
施工性・熱対策を重視した小型ラック
通信機器や計測機器の収納に適したタイプ
付属品ラッチハンドル用キー(キーNo.N200:1コ付属)トラスコ品番548-3827材質ペールホワイト外寸法・高さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)600パネル取付有効スペース【EIA(タテ)】12U
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする