雌ネジダブルスイベルリングFE.DSR型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
ボルト寸法M14
内容量1個注文コード75268780品番FE.DSR M14 UP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

DSRの雌ネジタイプです。
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。
ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。
フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。
使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。

トラスコ品番687-1245寸法H(mm)13基本使用荷重(t)1.4寸法A(mm)45寸法F(mm)17寸法D(mm)53寸法E(mm)38寸法B(mm)40寸法C(mm)45寸法G(mm)76ボルト寸法M14

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする