セラミックタブ同幅用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(45個)
寸法h1(mm)110
寸法t1(mm)18
内容量1箱(45個)注文コード75269078品番セラミックタブ VB-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法h1(mm)
110
寸法t1(mm)
18
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
12
寸法(mm)
0.7×5(ガス抜き)
寸法W1(mm)
108
角度θ(°)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする