スノウチ
セラミックタブ異幅開先30°
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(125個)
1箱(75個)
1箱(125個)
¥18,980
1箱(150個)
¥15,980
1箱(160個)
寸法h1(mm)
40
28
32
40
55
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
75269157
品番
セラミックタブ FL-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
0.7×5(ガス抜き)
寸法h1(mm)
40
寸法W1(mm)
40
寸法t1(mm)
20
角度θ(°)
30
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
9