スノウチ
セラミックタブ同幅用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(65個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(125個)
1箱(150個)
1箱(200個)
¥19,980
1箱(250個)
寸法h1(mm)
30
22
25
30
32
40
50
55
75
110
寸法t1(mm)
11
11
14
15
18
20
22
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
75269236
品番
セラミックタブ JS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法h1(mm)
30
寸法h2(mm)
25
寸法t1(mm)
11
寸法DP(mm)
1.5
寸法RG(mm)
5
寸法W1(mm)
50
角度θ(°)
35