曜日別特売
110624 金象印 手掛矢 柄付 浅香工業 75270081

110624 金象印 手掛矢 柄付 浅香工業 75270081
110624 金象印 手掛矢 柄付 浅香工業 75270081

金象印 手掛矢 柄付

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)105
内容量1丁注文コード75270081品番110624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです/厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます

用途
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業/冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます
全長(mm)330質量(kg)1.67頭径(Φmm)105材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270081
2022-01-30
用途: 木杭打ち
グレート技建株式会社

3.5寸か3寸か悩みましたが3.5寸で正解でした
力も十分入るし、収納にも困らないサイズなので
現場で活躍してくれそうです
しかし蝋にドブ漬けしたようでメロっとしてます
使っているうちに無くなると思いますが

1が参考にしています
対象商品 : 75270081
2021-12-23
用途: なんてんを束ねて雪囲いをするのに片手でくい打ちができる。
卸売・小売業

頑丈でずっと使えそう。毎年のことなので普通においておける。

1が参考にしています
対象商品 : 75270081
2022-02-23
用途: 農作業用
その他業種

従来使っていた自家製のカケヤが壊れたので購入しました。重さ、枝の太さ等、満足しています。

対象商品 : 75270081
2021-03-19
用途: 野菜ネットや風除けネットの支柱杭を打ち込みに使用
農・林・水産業

結構丈夫そうで安心しました。全く支障なく使えています。
これから、色々杭打ちしますので助かります。

対象商品 : 75270081
2019-07-02
用途: 船の桟橋、足場パイプ等の打ち込み用として

まだ使用していないので何とも言えませんが、いかにも頑丈そうで重さ、サイズ的にも使い勝手も良さそう・・・期待しています。

対象商品 : 75270081
2019-10-04
用途: 法面を固めるため
有明交通株式会社サービス業

当る接地の面積が大きい 法面固めるのがほしかったです。

対象商品 : 75270081
2021-08-01
用途: 木槌として使用
UN CHAIN REACTION卸売・小売業

木槌として使用しました。
十分な使い心地ですが、女性が使うには重くて触れないと思いますのでお気をつけてくださいませ。

対象商品 : 75270081
2018-08-27
用途: 庭や畑の杭打ち用
その他業種

草花や樹木、畑の杭打ちに購入しました。片手用ですからそれなりに十分でした。欲をいうと、もう少し(僅かでも)柄が長いと太めの杭打ちも両手でなんとか使えるのですが、、、。(両手用の長い柄の物は、細めのちょっとした杭は扱いにくいので)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする