浅香工業
タコ 4ッ手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
頭部径(Φmm)
上部/240、下部/210
上部/240、下部/210
上部/270、下部/240
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
75270124
品番
111030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部4本タイプ。
頭部径(Φmm)
上部/240、下部/210
全長(mm)
1330
材質
天然木
質量(kg)
20
高さ(mm)
(頭部)330
アズワン品番
64-8331-58
注意
※2人以上で作業を行ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
離島
数量1以上のご注文
お送りできません