111047 タコ 4ッ手 浅香工業 75270133

111047 タコ 4ッ手 浅香工業 75270133
111047 タコ 4ッ手 浅香工業 75270133

タコ 4ッ手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
頭部径(Φmm)上部/270、下部/240
内容量1丁注文コード75270133品番111047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部4本タイプ。

用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください頭部径(Φmm)上部/270、下部/240全長(mm)1330材質天然木質量(kg)25頭部高さ(mm)330
注意
※2人以上で作業を行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする