ササガワ
記章葬儀用 五方 黒 1箱(100個入り)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
75270146
品番
38-3266
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
葬儀、お葬式、追悼式、慰霊祭などのお悔やみの式典で着ける胸章です。
材質
アセテート繊維
直径(Φmm)
リボン:約60
全長×幅W(mm)
約140×60