151381 象 アルミP柄 ロング土かき熊手 浅香工業 75270666

151381 象 アルミP柄 ロング土かき熊手 浅香工業 75270666
151381 象 アルミP柄 ロング土かき熊手 浅香工業 75270666

象 アルミP柄 ロング土かき熊手

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード75270666品番151381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
軽量アルミパイプ柄で手にフィットするグリップ

用途
落ち葉のかきよせなど
やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利/柄が長いので草の掻き集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます/5本爪タイプ
全長(mm)1230質量(g)710柄長さ(mm)1050材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪数5本先幅(mm)160

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする