曜日別特売
152895 金象印 プラレーキ 浅香工業 75270815

152895 金象印 プラレーキ 浅香工業 75270815
152895 金象印 プラレーキ 浅香工業 75270815

金象印 プラレーキ

(1件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1丁注文コード75270815品番152895
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
頭部に樹脂を採用し、軽量で、調整板(頭部調整板を上下にスライドし先幅を広くしたり狭くしたりする)に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします/21本爪タイプ

用途
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1520先幅(mm)最小:290/最大:425トラスコ品番382-0327質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)400爪数21本

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

金象印 プラレーキL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270815
2023-06-14
用途: 造園作業
建設業・工事業

草刈り時に刈った草や落ち葉の集草に使っています。しっかりした作りで使いやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする