曜日別特売
180234 キャリーラックジャンボエース用 ハンドルセット 浅香工業 75271506

キャリーラックジャンボエース用 ハンドルセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード75271506品番180234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

金象印キャリーラックジャンボエース用ハンドルセット。

付属品六角ボルトM10×75、皿バネナットM10材質スチール質量(kg)5パイプ径(Φmm)31.8外寸(幅W×高さH)(mm)745×600
注意
※取り替え時にはモンキーレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする