DWE-1275 実験用流し台 ホワイトタイプ DWEシリーズ アズワン 75271711

DWE-1275 実験用流し台 ホワイトタイプ DWEシリーズ アズワン 75271711
DWE-1275 実験用流し台 ホワイトタイプ DWEシリーズ アズワン 75271711

実験用流し台 ホワイトタイプ DWEシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し25日以内出荷とは
寸法(mm)1200×750×800
内容量1台注文コード75271711品番DWE-1275
参考基準価格(税別)¥411,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

一槽タイプのステンレスシンクの流し台です。三ツ口化学水栓(台付き)と水切り(左側)が付いています。

材質
【流し】ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
1200×750×800
質量(kg)
52
本体
両面化粧パーティクルボード
アズワン品番
3-1287-12
水栓タイプ
台付三ツ口化学水栓×1個
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき20,200/税込22,220
北海道地方数量1につき20,400/税込22,440
沖縄地方数量1につき32,600/税込35,860
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする