アズワン
実験用流し台 ホワイトタイプ DWEシリーズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
1800×750×800
900×750×800
1200×750×800
1500×750×800
1800×750×800
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75271729
品番
DWE-1875
参考基準価格(税別)
¥500,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
一槽タイプのステンレスシンクの流し台です。三ツ口化学水栓(台付き)と水切り(左側)が付いています。
材質
【流し】ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
1800×750×800
質量(kg)
72
本体
両面化粧パーティクルボード
アズワン品番
3-1287-14
水栓タイプ
台付三ツ口化学水栓×1個
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
29,900
/
税込
¥
32,890
北海道地方
数量1につき
¥
28,600
/
税込
¥
31,460
沖縄地方
数量1につき
¥
48,400
/
税込
¥
53,240
離島
数量1以上のご注文
お送りできません