曜日別特売
182575 プラキャリーラック ライト君用キャスター 浅香工業 75272486

プラキャリーラック ライト君用キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
形状自在
内容量1個注文コード75272486品番182575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

プラキャリーラック ライト君用取り替えキャスター。

形状自在車輪径(Φmm)75高さ(mm)(キャスター)92質量(g)216車輪幅(mm)21取付ピッチ28×56材質(キャスター)スチール・エラストマー
注意
※取り替え時には10mmレンチが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする