浅香工業
プラキャリーラック ライト君用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
形状
固定
固定
自在
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75272495
品番
182582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
プラキャリーラック ライト君用取り替えキャスター。
形状
固定
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
(キャスター)92
質量(g)
174
車輪幅(mm)
21
取付ピッチ
28×56
材質(キャスター)
スチール・エラストマー
注意
※取り替え時には10mmレンチが必要です。