曜日別特売
HTO-1275 サイド実験台 フレームタイプ HTO アズワン 75272508

HTO-1275 サイド実験台 フレームタイプ HTO アズワン 75272508
HTO-1275 サイド実験台 フレームタイプ HTO アズワン 75272508

サイド実験台 フレームタイプ HTO

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送27日以内出荷とは
均等耐荷重(kg)100
質量(kg)59
内容量1台注文コード75272508品番HTO-1275
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

フレームタイプのサイド実験台です。

材質【天板・本体・引き手】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ・両面化粧パーティクルボード【フレーム】スチール角パイプ(耐薬品塗装)【脚部】レベルアジャスター付き・PP(ポリプロピレン)質量(kg)59均等耐荷重(kg)100サイズ(mm)1200×750×800アズワン品番3-4316-13
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき20,000/税込22,000
北海道地方数量1につき20,400/税込22,440
沖縄地方数量1につき27,400/税込30,140
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする