183400 金象印 プラキャリーラック STL 大 フットブレーキ付き 浅香工業 75272705

183400 金象印 プラキャリーラック STL 大 フットブレーキ付き 浅香工業 75272705
183400 金象印 プラキャリーラック STL 大 フットブレーキ付き 浅香工業 75272705
183400 金象印 プラキャリーラック STL 大 フットブレーキ付き 浅香工業 75272705
183400 金象印 プラキャリーラック STL 大 フットブレーキ付き 浅香工業 75272705
183400 金象印 プラキャリーラック STL 大 フットブレーキ付き 浅香工業 75272705
183400 金象印 プラキャリーラック STL 大 フットブレーキ付き 浅香工業 75272705
183400 金象印 プラキャリーラック STL 大 フットブレーキ付き 浅香工業 75272705
183400 金象印 プラキャリーラック STL 大 フットブレーキ付き 浅香工業 75272705

金象印 プラキャリーラック STL 大 フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード75272705品番183400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハンドル固定式樹脂製台車。工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。積載荷重300kg。・ペダル式フットブレーキシステムを採用。・荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。・タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。・押し手ハンドルまでの高さ875mm。・積載荷重300kgタイプ。・交換用部品として別売Φ130mmキャスター(固定・自在)、ハンドルセット、フットブレーキセットがあります。お客様組立品:(組立説明書付)プラスドライバー、17mmレンチが必要です。組立てに要する目安時間10分/1人。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)895×595(ハンドル部含む)床面高さ(mm)215質量(kg)22.5仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm材質【ブレーキ】スチール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)595ハンドル高さ(mm)875材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150荷台寸法(奥行)(mm)955騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
注意
※プラスドライバー、17mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする