183646 金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ 金網付 フットブレーキ付き 浅香工業 75272775

183646 金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ 金網付 フットブレーキ付き 浅香工業 75272775
183646 金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ 金網付 フットブレーキ付き 浅香工業 75272775
183646 金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ 金網付 フットブレーキ付き 浅香工業 75272775
183646 金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ 金網付 フットブレーキ付き 浅香工業 75272775

金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ 金網付 フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード75272775品番183646
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。・網は脱着式です。・ンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。

積載荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)805荷台寸法(奥行)(mm)1355床面高さ(mm)233ハンドル高さ(mm)955車輪径(Φmm)150質量(kg)58.6材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ブタジェンゴム材質(車輪・金具)スチール材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール積載面寸法(mm)1240×790耐荷重(kg)400騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
注意
※17mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする