曜日別特売
184199 金象印 静キャリー NS150 STL 浅香工業 75272967

金象印 静キャリー NS150 STL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード75272967品番184199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。

用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)730×470(ハンドル部含む)床面高さ(mm)155質量(kg)10.5材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)875材質(車輪・金具)樹脂材質(ハンドル)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)745騒音対策あり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
注意
※プラスドライバー、17mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする