用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)895×595(ハンドル部含む)床面高さ(mm)215質量(kg)15.5仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm材質【ブレーキ】スチール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)595ハンドル高さ(mm)875材質(車輪・金具)樹脂材質(ハンドル)スチール外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150荷台寸法(奥行)(mm)955騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)