浅香工業
金象印 静キャリー NP150 2段式 片ハンドル式 フットブレーキ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75273195
品番
184779
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。低騒音キャスター使用で耳障りな金属音をカット。足踏み式ブレーキ付。
用途
早朝夜間の運搬作業に
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
455
荷台寸法(奥行)(mm)
710
床面高さ(mm)
146
ハンドル高さ(mm)
860
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
14.6
材質(荷台)
樹脂(ポリプロピレン)
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ブタジェンゴム
材質(車輪・金具)
スチール
耐荷重(kg)
150
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません