曜日別特売
184847 金象印 キャリーラック 2段式 大 片ハンドル式 フットブレーキ付き 浅香工業 75273265

184847 金象印 キャリーラック 2段式 大 片ハンドル式 フットブレーキ付き 浅香工業 75273265
184847 金象印 キャリーラック 2段式 大 片ハンドル式 フットブレーキ付き 浅香工業 75273265

金象印 キャリーラック 2段式 大 片ハンドル式 フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード75273265品番184847
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。足踏み式ブレーキ付。

用途
工場や倉庫での荷物の運搬作業に
積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)470荷台寸法(奥行)(mm)730床面高さ(mm)210ハンドル高さ(mm)950車輪径(Φmm)130質量(kg)32.2材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ブタジェンゴム材質(車輪・金具)スチール耐荷重(kg)300ブレーキ/ストッパーあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする