スリムカート用 中間棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード75273335品番187136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スリムカート専用中間棚スタンダード・ネスティングタイプ。棚板1枚に2箇所のフックが付いているので取り付けが簡単にできます。

幅(mm)700質量(kg)5奥行(mm)1015積載荷重(kg)100/棚1枚あたり積載面寸法(mm)1015×700材質(キャスター)スチール、ブタジェンゴム
注意
※中間棚取付け時はスタンダードタイプの積載荷重500kg以内、ネスティングタイプの積載荷重300kg以内でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする