曜日別特売
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425

 

GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425
GA-3925 2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 75273425

2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アッシュ
腰廻り(cm)113(実寸)
適応ウエスト(cm)110
サイズ6L
内容量1着注文コード75273425品番GA-3925
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

アメイジングストレッチ ヨコ伸長率25%以上
腰にピッタリフィットするビンテージ仕様、腰裏レタード柄(ストレッチ素材)
ウエストストレッチ、両脇コインポケット付き、長財布も入る後ろWポケット
膝ダブルニー仕様、動きやすい股下クライミングカット、工具用孫ポケット

用途
現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出
アッシュ種別カーゴパンツ機能ストレッチサイズ6L腰廻り(cm)113(実寸)適応ウエスト(cm)110股下(cm)83
注意
※ポリウレタンを含む商品は、年月の経過、温度や日光の影響により劣化するため伸縮性が低下し、若干の肘抜け、及び膝抜けが発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする