曜日別特売
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924

STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924
STRC-53M-2(LGY/LGY) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 75273924

収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
ライトグレー
サイズM
内容量1セット(2個)注文コード75273924品番STRC-53M-2(LGY/LGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行き53cmの引き出し式収納ケース。靴下や下着、ハンカチのような小物をすっきりしまえる浅型Sタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ質量(kg)1.69材質ポリプロピレン耐荷重(kg)引き出し1段あたり:約2、積み重ね時:合計約5収納の目安シャツ約8枚、セーター約6枚ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×53×22内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.4×48×16.3サイズM
注意
※1段重ねるごとに5mm高さが下がります。3段重ねると全体の高さから-1cmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする