ちどり産業
ペーパーバスケット ハーフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(30個)
色
ホワイト
ダークブラウン
ホワイト
ベージュ
レッド
ネイビー
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75274265
品番
CH-405WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お部屋の小物入れなど使い方はいろいろ!手造り天然素材のため、サイズ・色の違いがありますが個々の風合いをお楽しみ下さい。
ペーパー素材のバスケット
材質
素材:ペーパー 鉄
色
ホワイト
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×260×200