曜日別特売
03518 木製収納付き玄関ベンチ45cm幅 ガタつき防止付き ファミリー・ライフ 75274518

03518 木製収納付き玄関ベンチ45cm幅 ガタつき防止付き ファミリー・ライフ 75274518
03518 木製収納付き玄関ベンチ45cm幅 ガタつき防止付き ファミリー・ライフ 75274518
03518 木製収納付き玄関ベンチ45cm幅 ガタつき防止付き ファミリー・ライフ 75274518
03518 木製収納付き玄関ベンチ45cm幅 ガタつき防止付き ファミリー・ライフ 75274518

木製収納付き玄関ベンチ45cm幅 ガタつき防止付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75274518品番03518
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

座面にクッションを付け、座り心地を良くしました。
下部は棚2段で靴やスリッパの収納スペースに。
座面はソフトクッションで座り易くなりました。
可動棚2枚付き(3cmピッチ7段階)。
それぞれが可動するので座面の下は収納スペースとして有効にに使っていただけます。
アジャスター付きなので、高さの微調整ができます。
耐荷重:約80kg
収納数目安 45cm幅 収納靴数最大6足 60cm幅 収納靴数最大9足 90cm幅 収納靴数最大12足※収納数は婦人靴を目安としております。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×310×435本体質量(kg)6材質MDF転写プリント、座面:PVC・ウレタンフォーム幅(mm)450質量(kg)約6高さ(mm)435奥行(mm)310耐荷重(kg)約80
注意
※靴や小物は商品に含まれておりません。●お客様組立式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする