曜日別特売
中 無 仮枠解体ハンマー 土牛 75275462

仮枠解体ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種別すべり無
内容量1個注文コード75275462品番中 無
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途解体用ハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)30主な用途仮枠作業種別すべり無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする