曜日別特売
小 止 スチール300 土牛 75275541

スチール300

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード75275541品番小 止
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンパクトな短柄タイプ。

種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)300主な用途仮枠作業種別すべり止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする