※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
ネオグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
種別
すべり止
すべり無
すべり止
頭径(Φmm)
29
27
29
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75275961
品番
キャッチ 中 止
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
390
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
種別
すべり止