土牛
パイプ柄ネールハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
頭径(Φmm)
29
23
25
29
全長(mm)
320
280
315
320
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75276092
品番
450g
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
打ち込み作業
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
320
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
135
質量(g)
約700