曜日別特売
B-723 冷感アイスジェル 腕・足・もも用 GEAR ROCK 75277137

B-723 冷感アイスジェル 腕・足・もも用 GEAR ROCK 75277137
B-723 冷感アイスジェル 腕・足・もも用 GEAR ROCK 75277137

冷感アイスジェル 腕・足・もも用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
内容量1個注文コード75277137品番B-723
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

冷却持続時間は約45分(※腕用を家庭用冷凍庫で約2時間冷却後、環境温度35℃で18℃以下を保つ時間)。
冷蔵庫で4時間もしくは冷凍庫で2時間冷却して使用します。
冷却後の瞬間表面温度は-12℃。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
サイズ
XL
厚さ(mm)
【ジェル】8
色
ネイビー
素材
内側:PAM・グリセリン・水・アルギン酸ナトリウム・防腐剤、外側:ナイロン・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする