GEAR ROCK
冷感アイスジェル 肩用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75277146
品番
B-724
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
冷却持続時間は約45分(※腕用を家庭用冷凍庫で約2時間冷却後、環境温度35℃で18℃以下を保つ時間)。
冷蔵庫で4時間もしくは冷凍庫で2時間冷却して使用します。
冷却後の瞬間表面温度は-12℃。
用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
厚さ(mm)
【ジェル】8
色
ネイビー
サイズ
F
素材
内側:PAM・グリセリン・水・アルギン酸ナトリウム・防腐剤、外側:ナイロン・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。