RBG-3000 スポビームACTIVE 大中産業 75277284

※使用例

RBG-3000 スポビームACTIVE 大中産業 75277284
RBG-3000 スポビームACTIVE 大中産業 75277284

スポビームACTIVE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード75277284品番RBG-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ストレッチ素材の超高輝度反射ベルトで、様々な用途に使用できます。フルハーネスにも対応しており、ワンタッチで着脱が可能です。

用途作業現場での保安のために。着丈(cm)37~54胴回り(cm)76~120寸法(mm)(反射部分)30材質ポリエステル・ポリウレタン
注意
※ハーネスの種類によっては本製品を装着できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする