大中産業
スポビームACTIVE
ストレッチ素材の超高輝度反射ベルトで、様々な用途に使用できます。フルハーネスにも対応しており、ワンタッチで着脱が可能です。
用途
作業現場での保安のために。
着丈(cm)
37~54
胴回り(cm)
76~120
寸法(mm)
(反射部分)30
材質
ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1枚
注意
※ハーネスの種類によっては本製品を装着できない場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75277266
RKYG-3028
グリーン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75277275
RKOG-3029
オレンジ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75277284
RBG-3000
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください