曜日別特売
CAX-AD100 アルコール検知器 CAX-AD100 JVCケンウッド 75277738

アルコール検知器 CAX-AD100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード75277738品番CAX-AD100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日本製 高精度・高感度・高品質センサーを採用
アルコール検知器協議会認定品
ストロー方式とオープンブロー方式の2Way測定に対応
スタイリッシュデザイン&コンパクト設計
5000回の長期対応センサーと寿命お知らせ機能
簡単操作・高精度測定
電子音とLEDランプ、デジタル表示で簡単に操作・測定ができます。
STOP 飲酒・残酒運転

センサータイプ半導体式ガスセンサー電源(V)DC3・単3アルカリ乾電池2本電池寿命約1200回使用(省電力設計)測定方式ストロー方式、オープンブロー方式測定時間(秒)約15秒寿命センサー:購入使用後1年または5000回使用使用温度範囲(℃)0~35(結露無きこと)保管温度範囲(℃)-10~60(結露無きこと)寸法(mm)122×45×21質量(g)92(乾電池含む)機能ワンタッチスライド機構、センサー寿命お知らせ機能、測定タイミング/測定エラー機能付属品取扱説明書(保証書)、単3アルカリ電池(2本)、アタッチメント、ストラップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする