用途携帯式磁気応用穴あけ機最大穴あけ能力(mm)Φ25マグネット最大磁力(N[kgf])14700[1500]マグネット部寸法(mm)角型110×243最大ストローク(mm)220電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格消費電力(W)260キャブタイヤコード(m)8(1.25mm24芯)マグネット吸着最小板厚(mm)13タイプスタンド付属品六角棒スパナ2.5mm、3mm、6mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、カーボンブラシ/1set(送りモータ用)、取り付け金具A Ass'y/1set(100V)、取り付け金具C Ass'y/1set(200V)本体質量(kg)30.5