日東工器
アトラマスター
磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。
用途
携帯式磁気応用穴あけ機
マグネット吸着最小板厚(mm)
13
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大穴あけ能力(mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])
マグネット部寸法(mm)
最大ストローク(mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
電源(V)
定格消費電力(W)
キャブタイヤコード(m)
タイプ
付属品
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75279346
M-250D 200V
-
14700[1500]
角型110×243
230
(電気ドリル)370
AC200三相(50/60Hz)※電気ドリルは単相200V用
1380、(電気ドリル)1300
8(1.25mm
2
4芯)
電気ドリル搭載
六角棒スパナ2.5mm/1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本
-
¥
511,200
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
3日以内出荷
75279355
M-250AD 100V
-
14700[1500]
角型110×243
220
(電気ドリル)370
AC100(50/60Hz)
1560、(電気ドリル)1300
5(1.25mm
2
3芯)
電気ドリル搭載
六角棒スパナ2.5mm・3mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、カーボンブラシ/1set(送りモータ用)
-
¥
665,500
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
75279364
M-250AD 200V
-
14700[1500]
角型110×243
220
(電気ドリル)370
AC200三相(50/60Hz)※電気ドリルは単相200V用
1560、(電気ドリル)1300
8(1.25mm
2
4芯)
電気ドリル搭載
六角棒スパナ2.5mm・3mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、カーボンブラシ/1set(送りモータ用)
-
¥
665,500
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
3日以内出荷
75279373
M-210B
Φ21
8820[900]
丸型Φ152
230
-
AC100(50/60Hz)
60
5(1.25mm
2
3芯)
スタンド
六角棒スパナ2.5mm、6mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、取り付け金具AAss'y/1set
21
¥
198,900
取扱い終了
75279382
M-250Bオート 100V
Φ25
14700[1500]
角型110×243
220
-
AC100(50/60Hz)
260
5(1.25mm
2
3芯)
スタンド
六角棒スパナ2.5mm、3mm、6mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、カーボンブラシ/1set(送りモータ用)、取り付け金具A Ass'y/1set(100V)、取り付け金具C Ass'y/1set(200V)
30.5
¥
318,000
取扱い終了
75279391
M-250Bオート 200V
Φ25
14700[1500]
角型110×243
220
-
AC200三相(50/60Hz)
260
8(1.25mm
2
4芯)
スタンド
六角棒スパナ2.5mm、3mm、6mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、カーボンブラシ/1set(送りモータ用)、取り付け金具A Ass'y/1set(100V)、取り付け金具C Ass'y/1set(200V)
30.5
¥
318,000
取扱い終了
75279407
M-250B 100V
Φ25
14700[1500]
角型110×243
230
-
AC100(50/60Hz)
80
5(1.25mm
2
3芯)
スタンド
六角棒スパナ2.5mm、6mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、取り付け金具A Ass'y/1set(100V)、取り付け金具C Ass'y/1set(200V)
25.5
¥
242,700
取扱い終了
75279416
M-250B 200V
Φ25
14700[1500]
角型110×243
230
-
AC200三相(50/60Hz)
80
8(1.25mm
2
4芯)
スタンド
六角棒スパナ2.5mm、6mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、取り付け金具A Ass'y/1set(100V)、取り付け金具C Ass'y/1set(200V)
25.5
¥
242,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください